Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH33998699
Cod. Produttore
33998699
Cod. EAN
8710163339986

Informazioni di prodotto

Power supply unit - Ottica fascio largo WB - 100° - Colore: Dark gray - Connessione: Unità di connessione 3 poli
La gamma Ledinaire offre una selezione mirata di apparecchi di illuminazione LED, dotati ciascuno dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza energetica e convenienza: semplicemente quello di cui hai bisogno.

tipo di montaggio

pendolo

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

materiale del riflettore

senza riflettore

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

adatto per numero di corpi luminosi

1

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

190

flusso luminoso effettivo

20000 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

altezza/profondità

60 mm

diametro esterno

343

altezza/profondità di inserimento

60

materiale della scatola

alluminio

numero di poli

3

sezione del conduttore

1

tipo di collegamento

morsetto a innesto

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PROIETTORE BY021P LED200S/840 PSU WB GR