›

PROIETTORE 50W SENS. MOVIM. 4000K 1

Cod. Rexel L3PRIS50401202
Cod. Produttore PRIS50401202
Cod. EAN 8436572489110

Informazioni principali

  • Potenza: 50 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 5000 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65 - IK07
  • Dimensioni: 250x180x58 mm
  • Serie: IVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore a LED. Corpo in: Lega di alluminio, e diffusore: vetro, rivestimento in polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 30 W, flusso luminoso reale: 6000 lm, efficienza luminosa: 120 lm/W. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 72, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile (L70B50): 30000 h. Dimensioni (L X A): 250 X 180 mm, altezza: 30 mm. Peso: 520 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): I. Include: sensore di movimento + telecomando. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

IVO

PROIETTORE 50W SENS. MOVIM. 4000K 1