›

PROIETTORE 30W SENS. MOVIM. 4000K 1

Cod. Rexel L3PRIS30401202
Cod. Produttore PRIS30401202
Cod. EAN 8436572489097

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Flusso luminoso: 3000 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatto: IK07
  • Classe isolamento: I
  • Angolo apertura: 120°
  • Serie: IVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore a LED. Corpo in: Lega di alluminio, e diffusore: vetro, rivestimento in polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 30 W, flusso luminoso reale: 3000 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 42, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile (L70B50): 30000 h. Dimensioni (L X A): 225 X 160 mm, altezza: 30 mm. Peso: 520 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): I. Include: sensore di movimento + telecomando. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

IVO

PROIETTORE 30W SENS. MOVIM. 4000K 1