›

PROIETTORE 20W SENS. MOVIM. 4000K 6

Cod. Rexel L3PRIS20601202
Cod. Produttore PRIS20601202
Cod. EAN 8436572489066

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 2000 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatto: IK07
  • Dimensioni: 160x120x49 mm
  • Serie: IVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore a LED. Corpo in: Lega di alluminio, e diffusore: vetro, rivestimento in polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 20 W, flusso luminoso reale: 2000 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Temperatura di colore: Bianco freddo 6000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 26, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile (L70B50): 30000 h. Dimensioni (L x A): 160 X 120 mm, altezza: 30 mm. Peso: 293 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): I. Include: sensore di movimento + telecomando. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

IVO

PROIETTORE 20W SENS. MOVIM. 4000K 6