Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6606-0008
Cod. Produttore
MTN6606-0008
Cod. EAN
3606480573378
Descrizione del produttore: Interruttore orario KNX Year REG-K/8/800. Interruttore orario KNX a 8 canali con programma annuale e astro. Interruttore orario con opzione di connessione per DCF e antenna GPS. Per consentire la sincronizzazione oraria radiocomandata tramite DCF o GPS, il dispositivo deve essere dotato dell'antenna corrispondente. Ora e data possono essere emesse sul bus. Il dispositivo può essere programmato manualmente sul dispositivo stesso o sul PC utilizzando il software . Dopo aver eseguito la programmazione sul PC, tutti gli orari di commutazione vengono esportati in un chip di memoria disponibile come accessorio e trasmessi da questo a uno o più temporizzatori. Funzioni dell'orologio: Funzioni complete annuali dell'orologio. 8 canali. 800 posizioni di tempo di commutazione della memoria. 8 anni di riserva di potenza (batteria al litio). Interfaccia utente testuale nel display. Illuminazione del display (può essere spenta). Funzione di commutazione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per l'intero anno). Sincronizzazione dell'ora mediante il collegamento di un'antenna esterna DCF o GPS. Nel caso del GPS, posizionamento aggiuntivo per il programma astro. Sincronizzazione di data e ora per altri dispositivi bus. Passaggio automatico tra ora legale e solare. Timer di spegnimento. Programma di vacanza. 2 programmi casuali. Contatore a funzionamento integrato. Tempi di commutazione ON/OFF. Programma a impulsi. Programma di ciclo. Preselezione di commutazione. Commutazione permanente ON/OFF. Codifica PIN. Interfaccia per scheda di memoria (programmazione PC). Morsetti senza vite per 2 linee ciascuno. Con accoppiatore bus integrato. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Tensione di esercizio: Bus: CC a 24 V. Alimentazione di rete: CA 110-240 V. Tempo di commutazione più breve: 1 s. Precisione:

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Autonomia in emergenza

70000 h

numero di canali

8

programma giornaliero

programma settimanale

programma annuale

ora estiva/invernale

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

GPS

Numero moduli DIN

3

programmazione esterna

radio controllato (DCF77)

grado di protezione (IP)

IP20

orologi secondari comandabili tramite bus

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Programmatore orario annuale KNX 8 canali con funzione astro e sincronizzazione DCF/GPS per automazione impianti