Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Orologi /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21825
Cod. Produttore
GW21825
Cod. EAN
8011564439818

Informazioni di prodotto

SYSTEM BLACK offre soluzioni modulari eleganti e funzionali per impianti civili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla modularità
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Versatilità per applicazioni da incasso e a parete

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design raffinato nero satinato, adatto a ogni ambiente
  • Controllo efficiente di comandi, prese e dispositivi
  • Miglioramento del comfort e risparmio energetico

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Nero

Tipologia

Elettronico

Protezione della superficie

Non trattato

Autonomia in emergenza

24 h

profondità di incasso

30 mm

distanza di commutazione più breve

5 min

corrente nominale

8 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

potenza max.

1800 W

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

ingresso stazione secondaria

Tipo superficie

Opaco

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

larghezza dell'apparecchio

46,2 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Produttore

Programmatore elettronico giornaliero settimanale 1 canale 230V per automazione domestica