Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Cod. Rexel
CM41SPG000
Cod. Produttore
41SPG000
Cod. EAN
8023903288230

Informazioni di prodotto

Programmatore dispositivi indirizzati, alimentatore incluso, batterie 4xAA, 255x102x65mm
Descrizione del produttore: Il programmatore 41SPG000 e lo strumento tramite il quale e possibile assegnare l?indirizzo a tutti i dispositivi collegabili al loop (rivelatori, moduli, punti di allarme manuali e dispositivi di allarme sonori e visuali). Consente di leggere e scrivere gli indirizzi e di impostare i parametri dei rivelatori e dei moduli. Viene fornito con alimentatore 230 VAC, 50Hz/ 1.5-12 VDC, 500mA, 6VA (max.) e 2 cavi per il collegamento dei moduli e punti di allarmi manuali. E? alimentabile anche tramite 4 batterie 1,5 V AA. I rivelatori e i dispositivi sonori e visuali sono innestabili direttamente sulla base presente sulla parte superiore del programmatore. Dimensioni: 255x102x65 mm. Peso: 260 g.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Programmatore dispositivi indirizzati, alimentatore incluso, batterie 4xAA, 255x102x65mm