Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990664
Cod. Produttore
990664
Cod. EAN
8016692454665

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 650 mm
  • Tipo: Profilo forato
  • Classe ETIM: EC002248
  • Applicazione: Supporto marcatura
  • Serie: RTR-TAP
Profilo in plastica di colore nero, lungo 650 mm, progettato con forature per un fissaggio sicuro e versatile. Questo profilo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto resistente e leggero, garantendo facilità di installazione e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per integrarsi perfettamente in diversi contesti, offrendo funzionalità e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROFILO RTR-TAP FORATO NERO 650MM.990664 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

650 mm

altezza

15 mm

materiale

Plastica

Produttore

Profilo RTR-TAP forato nero 650mm supporto marcatura industriale