Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990662
Cod. Produttore
990662
Cod. EAN
8016692454580

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 650 mm
  • Tipo: Profilo forato
  • Classe ETIM: EC002248
  • Applicazione: Supporto marcatura
  • Serie: RTR-TAP
Profilo in plastica grigio di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche. La sua struttura forata consente un facile fissaggio e una gestione ottimale dei cablaggi. Con una lunghezza di 650 mm, offre versatilità e resistenza, garantendo durata nel tempo e sicurezza nelle installazioni. Ideale per supportare e organizzare componenti elettrici in modo efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROFILO RTR-TAP FORATO GRIGIO 650MM990662 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

650 mm

altezza

15 mm

materiale

Plastica

Produttore

Profilo RTR-TAP forato grigio 650mm supporto marcatura industriale