Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990452
Cod. Produttore
990452
Cod. EAN
8016692454566

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 430 mm
  • Tipo: Profilo forato
  • Serie: RTR-TAP
  • Classe ETIM: EC002248
  • Uso: Supporto marcatura
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Industriale
Profilo in plastica di colore grigio, lungo 430 mm, caratterizzato da una struttura forata ideale per applicazioni di fissaggio e supporto nel settore elettrico. Questo profilo garantisce resistenza e leggerezza, facilitando l’installazione e la gestione dei componenti elettrici in modo sicuro ed efficiente. La sua composizione in materiale plastico assicura durabilità e adattabilità in diversi contesti di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROFILO RTR-TAP FORATO GRIGIO 430MM990452 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

430 mm

altezza

15 mm

materiale

Plastica

Produttore

Profilo RTR-TAP forato grigio 430mm supporto marcatura industriale