Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990654
Cod. Produttore
990654
Cod. EAN
8016692454849

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 430 mm
  • Tipo: Profilo forato
  • Classe ETIM: EC002248
  • Applicazione: Supporto marcatura
  • Serie: RTA-TAPW
Profilo in plastica di colore nero, forato, con lunghezza di 430 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e resistente. La struttura robusta garantisce durata nel tempo, facilitando l’organizzazione e il supporto di componenti elettrici. Adatto per installazioni professionali dove è richiesta qualità e affidabilità nel materiale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROFILO RTA-TAPW FORATO NERO 430MM.990654 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

430 mm

altezza

9 mm

materiale

Plastica

Produttore

Profilo RTA-TAPW forato nero 430mm supporto marcatura industriale