Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990526
Cod. Produttore
990526
Cod. EAN
8016692259598

Informazioni di prodotto

  • Serie: RTA-TAPW
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Profilo forato
  • Classe ETIM: EC002248
  • Uso: Supporto marcatura
Profilo in plastica di colore nero, forato e lungo 1000 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico dove è necessario un fissaggio sicuro e duraturo. La struttura del profilo garantisce robustezza e facilità di installazione, supportando l'organizzazione e la protezione dei cavi. Materiale resistente e leggero, adatto per ambienti interni ed esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROFILO RTA-TAPW FORATO NERO 1000MM990526 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

1000 mm

altezza

9 mm

materiale

Plastica

Produttore

Profilo forato nero 1000mm supporto marcatura industriale