Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990793N
Cod. Produttore
990793N
Cod. EAN
8016692593944

Informazioni di prodotto

  • Serie: RTA-TAPW
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Profilo adesivo
  • Codice: 650990793N
  • Classe ETIM: EC002248
  • Uso: Supporto marcatura
  • Materiale: Adesivo
  • Applicazione: Marcatura cavi
Profilo adesivo in plastica di colore grigio, progettato per fissaggi rapidi e sicuri senza necessità di forature. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce una tenuta stabile e duratura grazie alla sua superficie autoadesiva. La sua struttura compatta e resistente lo rende perfetto per l'organizzazione e la protezione di cavi e componenti elettrici, assicurando un'installazione pulita e ordinata in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROFILO RTA-TAPW ADESIVO GRIGIO 650990793N CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

650 mm

altezza

9 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Profilo adesivo grigio RTA-TAPW 650 mm per marcatura industriale