Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990663N
Cod. Produttore
990663N
Cod. EAN
8016692593821

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Tipo: Profilo RTA-TAP
  • Adesivo: Integrato
  • Lunghezza: 650 mm
  • Classe ETIM: EC002248
  • Supporto: Materiale marcatura
  • Serie: 650M
  • Applicazione: Marcatura cavi
Profilo adesivo in plastica di colore grigio, progettato per fissaggi rapidi e sicuri senza necessità di viti o strumenti aggiuntivi. La sua superficie autoadesiva garantisce un’installazione semplice e stabile, ideale per applicazioni elettriche e di cablaggio. La lunghezza di 650 mm consente un’ampia copertura e adattabilità a diverse esigenze di montaggio, offrendo una soluzione funzionale e resistente per l’organizzazione e la protezione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 650M990663N CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

430 mm

altezza

9 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Profilo adesivo RTA-TAP grigio 650mm per marcatura industriale

€ 4,05 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.