Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990453N
Cod. Produttore
990453N
Cod. EAN
8016692593807

Informazioni di prodotto

  • Serie: RTA-TAP
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Profilo adesivo
  • Materiale: Supporto marcatura
  • Codice: 430M990453N
  • Classe ETIM: EC002248
  • Applicazione: Marcatura cavi
  • Fornitore: Cembre SPA
Profilo adesivo in plastica di colore grigio, caratterizzato da una lunghezza di 430 mm. Progettato per fissaggi rapidi e sicuri grazie alla sua superficie autoadesiva, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e resistente. La struttura in plastica garantisce leggerezza e durabilità, facilitando l’installazione e assicurando una tenuta affidabile nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 430M990453N CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

430 mm

altezza

4 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Profilo adesivo RTA-TAP grigio 430mm per marcatura industriale

€ 2,90 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.