› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Profilo montante resina affiancabile IP65 altezza 1,8m armadi modulari

Cod. Rexel BTI91876
Cod. Produttore 91876
Cod. EAN 8012199761701

Informazioni principali

  • Descrizione: Profilo montanti affiancati
  • Materiale: Resina
  • Altezza: 1,8 m
  • Protezione: IP65
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Montanti
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Profilo montante affiancabile in plastica di colore grigio, progettato per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e versatilità. Questo componente garantisce un supporto stabile e duraturo per strutture modulari, facilitando l’installazione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Profili in resina da applicare ai montanti per mantenere il grado di protezione IP65 affiancati altezza 1,8m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Serie

MAS

Profilo montante resina affiancabile IP65 altezza 1,8m armadi modulari