Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Alluminio
dimmerabile
NO
Disponibile
Glow Wire test
850°C
dimensioni
2000x16x13
Ambiente di utilizzo
Interni
Cod. Rexel: GU3.BD15.015.0 Cod. Produttore: 3.BD15.015.0 Cod. EAN: 8025550215263
Cod. Rexel: GU3.BD13.015.0 Cod. Produttore: 3.BD13.015.0 Cod. EAN: 8025550215225
Cod. Rexel: GU3.BA95.715.0 Cod. Produttore: 3.BA95.715.0 Cod. EAN: 8025550190973
Cod. Rexel: GU3.BC20.715.0 Cod. Produttore: 3.BC20.715.0 Cod. EAN: 8025550199785
Cod. Rexel: GU3.BC23.715.0 Cod. Produttore: 3.BC23.715.0 Cod. EAN: 8025550199815
Cod. Rexel: GU3.BA89.715.0 Cod. Produttore: 3.BA89.715.0 Cod. EAN: 8025550190911
Cod. Rexel: DS99804200 Cod. Produttore: 99804200 Cod. EAN: 8012952036015
Cod. Rexel: DS11559200 Cod. Produttore: 11559200 Cod. EAN: 8012952309560
Cod. Rexel: DS11559100 Cod. Produttore: 11559100 Cod. EAN: 8012952309485
Cod. Rexel: DS11558900 Cod. Produttore: 11558900 Cod. EAN: 8012952309416
Cod. Rexel: DS99770600 Cod. Produttore: 99770600 Cod. EAN: 8012952326079
Cod. Rexel: L3ASE120 Cod. Produttore: ASE120 Cod. EAN: 8436049269993
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te