›

Profilo alluminio 35x35 mm sospensione superficie LED IP20 IK08

Cod. Rexel L3PF3535CLAN
Cod. Produttore PF3535CLAN

Informazioni principali

  • Tipo installazione: Sospeso-superficie
  • Dimensioni: 35x35 mm
  • Potenza max supportata: 38,4 W/m
  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Grado protezione: IP20 - IK08
  • Colore: Anodizzato RAL9007
  • Serie: LEAN

Descrizione del prodotto

Profilo in alluminio anodizzato di alta qualità, progettato per installazioni a sospensione o a superficie con dimensioni compatte di 35x35 mm e lunghezza di 2 metri. Realizzato in alluminio 6063A con finitura RAL9007, garantisce robustezza e leggerezza, ideale per supportare potenze fino a 38,40 W/m. Il diffusore in policarbonato assicura una distribuzione uniforme della luce, mentre il grado di protezione IP20 e IK08 conferma la resistenza agli urti e la sicurezza dell’installazione. Il profilo è facilmente tagliabile e collegabile, con una larghezza utile di 24 mm e altezza utile di 25,5 mm, adatto per ospitare fino a due strisce LED con larghezza massima di 12 mm ciascuna. Conforme alle normative CE e RoHS, rappresenta una soluzione versatile e affidabile per applicazioni di illuminazione elettrica professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione in superficie o sospensione, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 35 X 35 mm. Dimensioni utili: 24 X 25,5 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 38,4 W/m. Perfil para 2 tiras. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

LEAN

Profilo alluminio 35x35 mm sospensione superficie LED IP20 IK08