Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1650627
Cod. Produttore
1650627
Cod. EAN
8032887059590

Informazioni di prodotto

Mensola rapida AWG 110 mm FT
Descrizione del produttore: Profilo in acciaio zincato progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di incastro sicuro e stabile. Questo profilo offre facilità di montaggio e adattabilità a diverse configurazioni, assicurando un supporto robusto per componenti elettrici. La finitura zincata protegge efficacemente dalla corrosione, rendendolo adatto anche per ambienti con condizioni difficili. Un elemento essenziale per realizzare strutture affidabili e durature nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

lunghezza

600 mm

larghezza

56 mm

altezza

20 mm

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Profilo incastro B600 in acciaio zincato per impianti elettrici resistente e durevole