Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1650625
Cod. Produttore
1650625
Cod. EAN
8032887059576

Informazioni di prodotto

Profilo Incastro B500-ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilo Incastro B400-ZS realizzato in materiale zincato per garantire elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre un incastro preciso e sicuro, facilitando l'installazione e assicurando stabilità strutturale. Ideale per supportare e proteggere componenti elettrici in ambienti industriali e civili, combina robustezza e affidabilità per soluzioni di cablaggio e montaggio efficienti.

lunghezza

400 mm

larghezza

56 mm

altezza

20 mm

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Profilo Incastro B400-ZS zincato resistente corrosione per applicazioni elettriche industriali e civili