Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1650624
Cod. Produttore
1650624
Cod. EAN
8032887059569

Informazioni di prodotto

Profilo Incastro B400-ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilo Incastro B300-ZS progettato per applicazioni nel settore elettrico, offre una struttura robusta e affidabile per l’installazione di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, assicurando una perfetta integrazione nei sistemi di cablaggio e montaggio. La sua configurazione consente un incastro preciso e stabile, facilitando il lavoro degli installatori e migliorando l’efficienza complessiva dell’impianto elettrico. Ideale per chi cerca soluzioni tecniche funzionali e performanti nel campo dell’elettricità.

lunghezza

300 mm

larghezza

56 mm

altezza

20 mm

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Profilo Incastro B300-ZS robusto alta qualità per installazioni elettriche professionali