Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1650623
Cod. Produttore
1650623
Cod. EAN
8032887059552

Informazioni di prodotto

Profilo Incastro B300-ZS
Descrizione del produttore: Profilo Incastro B200-ZS realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un incastro preciso e sicuro, assicurando stabilità e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri elementi del sistema elettrico, offrendo una soluzione funzionale e performante per professionisti del settore.

lunghezza

200 mm

larghezza

56 mm

altezza

20 mm

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Profilo incastro B200-ZS alta qualità per applicazioni elettriche montaggio stabile e duraturo