Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1650622
Cod. Produttore
1650622
Cod. EAN
8032887059545

Informazioni di prodotto

Profilo Incastro B200-ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilo Incastro B150-ZS realizzato per garantire robustezza e precisione nell'installazione di componenti elettrici. Questo profilo è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e stabile, assicurando una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare l'assemblaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo un supporto affidabile e di qualità per diverse soluzioni di cablaggio e montaggio.

lunghezza

150 mm

larghezza

56 mm

altezza

20 mm

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Profilo incastro B150-ZS robusto precisione fissaggio componenti elettrici