Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1670622
Cod. Produttore
1670622
Cod. EAN
8032887059637

Informazioni di prodotto

Profilo Incastro B200-IX
Descrizione del produttore: Profilo in alluminio di alta qualità progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un sistema di incastro preciso che garantisce una facile installazione e una perfetta tenuta. La finitura in colore grigio chiaro offre una resistenza ottimale alla corrosione e un aspetto moderno, ideale per ambienti tecnici e industriali. Questo profilo è adatto per l'uso in impianti elettrici, assicurando robustezza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nelle installazioni.

lunghezza

150 mm

larghezza

56 mm

altezza

20 mm

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Profilo alluminio incastro B150 grigio chiaro per impianti elettrici industriali