Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1670621
Cod. Produttore
1670621
Cod. EAN
8032887059620

Informazioni di prodotto

Profilo Incastro B150-IX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilo Incastro B100-IX, componente essenziale per installazioni elettriche, progettato per garantire robustezza e facilità di montaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici, offre una soluzione pratica e funzionale per impianti civili e industriali. La sua struttura compatta e il design semplice lo rendono adatto a diverse applicazioni, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici esistenti.

lunghezza

100 mm

larghezza

56 mm

altezza

20 mm

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Profilo incastro B100-IX robusto per installazioni elettriche civili e industriali