Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00512195
Cod. Produttore
00512195
Cod. EAN
8001132021972

Informazioni di prodotto

  • Serie: SOLARMETAL P
  • Lunghezza: 400 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Modello: H25
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Installazione: Semplice
  • Manutenzione: Minima
  • Efficienza: Elevata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il SOLAR-FLAT P400 L 396, un prodotto innovativo e versatile progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Questo modello si distingue per la sua efficienza e qualità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il SOLAR-FLAT P400 offre prestazioni affidabili e durature. La sua progettazione intelligente assicura un'installazione semplice e una manutenzione minima, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sostenibili.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Profilo in alluminio Solar-Flat P 400 L=396 mm

€ 6,65 x 1 Tn.
(Tn.)