Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDR200
Cod. Produttore
NSYSDR200
Cod. EAN
3606480184314

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza nominale: 35 mm
  • Altezza nominale: 15 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Finitura: Non forato
  • Fissaggio: Elemento di fissaggio
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 10 guide DIN simmetriche per apparecchiature La guida è realizzata in acciaio zincato non perforato da 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza del prodotto è di 2000 mm Fisso con passo di 25mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Serie

PanelSeT CRN