Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDR200BD
Cod. Produttore
NSYSDR200BD
Cod. EAN
3606480184338

Informazioni di prodotto

Profilo DIN simmetrico L2 m 15x35 preforato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 10 guide DIN simmetriche per apparecchiature La guida è realizzata in acciaio galvanizzato perforato da 1 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è 7,2 mm La lunghezza del prodotto è di 2000 mm Fisso con passo di 25mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,2 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

19,7 mm

Tipo superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Profilo DIN simmetrico L2 m 15x35 preforato