› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Profilo DIN H 7,5 guida metallica 35x27x7,5x1 per montaggio componenti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC12839
Cod. Produttore 12839
Cod. EAN 8000126128390

Informazioni principali

  • Profilo DIN: H 7,5
  • Dimensioni: 35x27x7,5x1 mm
  • Standard: CENELEC EN 50022
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Binari
  • Serie: Europa series Accessories

Descrizione del prodotto

Profilo DIN H 7,5 progettato per il montaggio e il fissaggio sicuro di componenti elettrici su guide standard. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione e l'installazione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, assicura una soluzione affidabile per il supporto di dispositivi elettrici su quadro. Descrizione del produttore: Metal rails - Components - 35x27x7,5x1 - CENELEC - EN 50022 h 7,5

Caratteristiche tecniche

Serie

Europa series Accessories

Profilo DIN H 7,5 guida metallica 35x27x7,5x1 per montaggio componenti elettrici industriali