› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Profilo DIN 20 moduli plastico per installazione supporto componenti quadri distribuzione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC12851
Cod. Produttore 12851
Cod. EAN 8000126128512

Informazioni principali

  • Profilo DIN: 20 moduli
  • Materiale: Plastica
  • Applicazione: Industriale
  • Tipo: Distanziali
  • Serie: Europa series Accessories
  • Compatibilità: Quadri elettrici
  • Uso: Accessori per quadri
  • Montaggio: Facile e rapido

Descrizione del prodotto

Profilo DIN a 20 moduli progettato per l'installazione e il supporto di componenti elettrici in quadri di distribuzione. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, facilita il montaggio modulare e l'organizzazione ordinata degli apparecchi elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un sistema di fissaggio sicuro e affidabile. Descrizione del produttore: Accessories for enclosures for industrial applications - Accessories - Plastic spacers - 20 modules

Caratteristiche tecniche

Serie

Europa series Accessories

Profilo DIN 20 moduli plastico per installazione supporto componenti quadri distribuzione industriale