Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07992
Cod. Produttore
07992
Cod. EAN
8000126079920

Informazioni di prodotto

C PROFILE SENDZIMIR 44X25X2000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilo in acciaio Sendzimir zincato con dimensioni 44x25 mm e lunghezza di 2000 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Questo profilo garantisce un'ottima protezione contro la corrosione grazie al trattamento di zincatura, assicurando affidabilità nel tempo. Adatto per supporti e strutture portanti nell'ambito dell'impiantistica elettrica, combina leggerezza e robustezza per facilitare l'installazione e il montaggio. Descrizione del produttore: C-Profile Punched Profile for Suspensions, Length 2000mm, Width 44mm, Height 25mm, Sendzimir

Produttore

ABB

Profilo C acciaio zincato Sendzimir 44x25 mm lunghezza 2000 mm per impianti elettrici robusto e resistente