› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Profilo angolare resistente PolySafe 308 mm per armadi modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBP833653R01
Cod. Produttore 4TBP833653R0100
Cod. EAN 4022903014393

Informazioni principali

  • Descrizione: Profilo per angoli
  • Lunghezza: 308 mm
  • Applicazione: Riempimento angoli
  • Uso: Connessione 2 armadi
  • Quantità angoli: 2 profili necessari
  • Serie: Polysafe
  • Tipo: Accessori PolySafe
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Profilo per angoli in plastica di colore grigio, progettato per offrire protezione e rifinitura negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce una lunga durata e un'installazione semplice. Ideale per la gestione e la protezione dei cavi negli angoli, assicura un aspetto ordinato e funzionale agli ambienti elettrici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: PolySafe accessories. For filling the corners between cabinet combinations Length = 308 mm When connecting 2 cabinets, 2 corner profiles are required.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

10 mm

Tipologia

Profilo

altezza

12 mm

profondità

308 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Plastica

Serie

POLYSAFE

Profilo angolare resistente PolySafe 308 mm per armadi modulari