›

Profilo angolare 18x18mm 60° 2m per impianti elettrici

Cod. Rexel L3PF1818EQBL
Cod. Produttore PF1818EQBL

Informazioni principali

  • Tipo: Profilo angolare
  • Lunghezza: 2 metri
  • Sezione: 18x18 mm
  • Angolo: 60 gradi
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: L3PF1818EQBL

Descrizione del prodotto

Profilo angolare per superfici con lunghezza di 2 metri, caratterizzato da una sezione di 18x18 millimetri e un angolo di 60 gradi. Questo profilo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura resistente e precisa, garantendo una facile installazione e un supporto affidabile per il cablaggio e la protezione dei componenti elettrici. Realizzato con materiali durevoli per assicurare stabilità e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Profilo angolare per superficie con lunghezza di 2 metri, caratterizzato da una sezione di 18x18 millimetri e un angolo di 60 gradi. Realizzato per garantire resistenza e facilità di installazione in applicazioni elettriche, è ideale per proteggere e organizzare cavi e componenti elettrici in modo ordinato e sicuro. La struttura robusta assicura durabilità nel tempo, rendendo questo profilo una soluzione pratica e funzionale per impianti elettrici professionali.
Profilo angolare 18x18mm 60° 2m per impianti elettrici