›

PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 8X9

Cod. Rexel L3PF0809SPNE
Cod. Produttore PF0809SPNE

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x9 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Superficie liscia
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e preciso
  • Serie: L3PF0809SPNE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo in alluminio di alta qualità con superficie liscia, ideale per applicazioni elettriche. Le dimensioni compatte di 8x9 mm e la lunghezza di 2 metri lo rendono perfetto per installazioni precise e durature. Questo materiale garantisce resistenza e leggerezza, facilitando il montaggio e assicurando una lunga durata nel tempo. Adatto per realizzazioni e protezioni di impianti elettrici, offre una soluzione funzionale e affidabile per professionisti del settore.
PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 8X9