›

PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 8X9

Cod. Rexel L3PF0809SPAN
Cod. Produttore PF0809SPAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Dimensioni: 8x9 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Potenza max supportata: 9,6 W/m
  • Colore: Argento RAL9007
  • Diffusore: Policarbonato
  • Serie: TIBER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione in superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 7,80 X 9 mm. Peso : 130 gr. Dimensioni utili: 5.6 X 5 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 9,6 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

TIBER

PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 8X9