Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3PF4235SPAN
Cod. Produttore
PF4235SPAN

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: Argento RAL9007
  • Dimensioni: 42,7 x 35 mm
  • Larghezza utile: 31,5 mm
  • Altezza utile: 27 mm
  • Potenza max supportata: 38,4 W/m
  • Grado protezione: IP20 - IK08
  • Serie: TIBER

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione in superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 42,70 X 35,00 mm. Dimensioni utili: 31,5 X 27 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 38,4 W/m. Profilo per 2 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

TIBER

Produttore

PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 42X