›

PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 35X

Cod. Rexel L3PF3525SPAN
Cod. Produttore PF3525SPAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Dimensioni: 35x25 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Potenza max: 38,4 W/m
  • Protezione IP: IP20
  • Resistenza urti: IK08
  • Serie: TIBER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione in superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 35,30 X 25 mm. Dimensioni utili: 27,5 X 20,5 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 38,4 W/m. Profilo per 2 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

TIBER

PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 35X