›

PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 30X

Cod. Rexel L3PF3011SPAN
Cod. Produttore PF3011SPAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: RAL9007 Argento
  • Dimensioni: 2000x30x10 mm
  • Larghezza utile: 24,5 mm
  • Altezza utile: 7,2 mm
  • Potenza max strip: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Serie: TIBER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione in superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 30 X 10 mm. Dimensioni utili: 24,5 X7,2 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

TIBER

PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 30X