› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi da incasso

PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 17X

Cod. Rexel L3PF1714SPAN
Cod. Produttore PF1714SPAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: RAL9007 Argento
  • Dimensioni: 17x14 mm
  • Potenza max: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20
  • Resistenza impatto: IK08
  • Installazione: Superficie
  • Serie: TIBER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione in superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 17 X 14,50 mm. Dimensioni utili: 12 X12,6 mm. Grado de protección: IP20, grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

TIBER

PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 17X
€ 10,47 x 1 pz.
(pz.)