Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3PF1708SPAN
Cod. Produttore
PF1708SPAN

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: Argento RAL9007
  • Dimensioni: 17x8 mm
  • Installazione: Superficie
  • Potenza max: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Collegabile: Sì
  • Serie: TIBER

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione in superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 17 X 7,30 mm. Dimensioni utili: 12 X 6,5 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

TIBER

Produttore

PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 17X

€ 8,15 x 1 pz.
(pz.)