›

PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 14X

Cod. Rexel L3PF1414SPAN
Cod. Produttore PF1414SPAN

Informazioni principali

  • Colore: Argento RAL9007
  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Dimensioni: 14,5 x 14,4 mm
  • Larghezza utile: 10 mm
  • Altezza utile: 12,6 mm
  • Protezione: IP20, IK08
  • Serie: TIBER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione in superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 14,5 X 14,40 mm. Dimensioni utili: 10 X 12,6 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

TIBER

PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 14X