›

PROFILO ALLUMINIO INCASSO 2M 70X32M

Cod. Rexel L3PF7032EMAN
Cod. Produttore PF7032EMAN

Informazioni principali

  • Serie: NILE
  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: Anodizzato RAL9007
  • Dimensioni: 2000x70x32 mm
  • Potenza supportata: 38,4 W/m
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado resistenza IK: IK08
  • Numero strisce LED: 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione da incasso , fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 69,60 X 32 mm. Dimensioni utili: 39,5 X 25 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 38,4 W/m. Profilo per 2 strips. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

NILE

PROFILO ALLUMINIO INCASSO 2M 70X32M