›

PROFILO ALLUMINIO INCASSO 2M 44X35M

Cod. Rexel L3PF4435EMAN
Cod. Produttore PF4435EMAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: Anodizzato RAL9007
  • Dimensioni: 44x35 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Potenza max: 38,4 W/m
  • Numero strisce: 2
  • Serie: NILE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione da incasso , fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 44,10 X 35 mm. Dimensioni utili: 31 X28,5 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 38,4 W/m. Profilo per 2 strips. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

NILE

PROFILO ALLUMINIO INCASSO 2M 44X35M