›

PROFILO ALLUMINIO INCASSO 2M 23X14M

Cod. Rexel L3PF2314EMAN
Cod. Produttore PF2314EMAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: Anodizzato RAL9007
  • Dimensioni: 23x14,5 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Potenza max strip: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20 - IK08
  • Installazione: Incasso
  • Serie: NILE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione da incasso , fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 23 X 14,50 mm. Dimensioni utili: 12 X 12,7 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

NILE

PROFILO ALLUMINIO INCASSO 2M 23X14M