›

PROFILO ALLUMINIO BATTISCOPA 2M 80X

Cod. Rexel L3PF8016RDAN
Cod. Produttore PF8016RDAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: RAL9007 Argento Anodizzato
  • Dimensioni: 80x16 mm
  • Potenza max strip: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Formato: Rettangolare
  • Installazione: Battiscopa
  • Serie: GANGES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED battiscopa, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 80 X 16,10 mm. Dimensioni utili: 8 X 7 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

GANGES

PROFILO ALLUMINIO BATTISCOPA 2M 80X