›

PROFILO ALLUM. SUPERF. 2M ALETTE CU

Cod. Rexel L3PF3909SCAN
Cod. Produttore PF3909SCAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Dimensioni: 39x9 mm
  • Area utile: 18x5 mm
  • Potenza max: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Installazione: Superficie curva
  • Serie: BENI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione in superficie con alette ricurve, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 39,00 X 9,00 mm. Dimensioni utili: 18 X 5 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

BENI

PROFILO ALLUM. SUPERF. 2M ALETTE CU