Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3PF5208SCAN
Cod. Produttore
PF5208SCAN

Informazioni di prodotto

  • Potenza supportata: 19,20 W/m
  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK08
  • Dimensioni (LxA): 52x7 mm
  • Installazione: Superficie curva
  • Serie: BENI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione in superficie con alette ricurve, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 52,20 X 6,60 mm. Dimensioni utili: 11 X 6 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m.Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

BENI

Produttore

PROFILO ALLUM. SUPERF. 2M ALETTE CU