Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990527N
Cod. Produttore
990527N
Cod. EAN
8016692593906

Informazioni di prodotto

  • Serie: RTA-TAPW
  • Adesivo: nero
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Classe ETIM: EC002248
  • Materiale: supporto marcatura
  • Codice prodotto: CE990527N
Profilo adesivo in plastica di colore nero, caratterizzato da una lunghezza di 1000 metri. Progettato per fissaggi autoadesivi, offre una soluzione pratica e resistente per applicazioni elettriche, garantendo stabilità e facilità di installazione. La superficie adesiva assicura un ancoraggio sicuro su diverse superfici, rendendo questo profilo ideale per organizzare e proteggere cablaggi e componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROFILO RTA-TAPW ADESIVO NERO 1000M990527N CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

1000 mm

altezza

9 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Profilo adesivo nero 1000mm per marcatura cablaggio industriale