Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990506N
Cod. Produttore
990506N
Cod. EAN
8016692593968

Informazioni di prodotto

  • Serie: RTA-TAPW
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Profilo adesivo
  • Codice: 100990506N
  • Classe ETIM: EC002248
  • Uso: Supporto marcatura
Profilo adesivo in plastica di colore grigio, progettato per fissaggi rapidi e semplici senza necessità di strumenti aggiuntivi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e resistente, garantendo una posa sicura e duratura. La superficie autoadesiva assicura un montaggio preciso e pulito, facilitando l’organizzazione e la protezione dei cavi e componenti elettrici. La combinazione di materiali di alta qualità offre affidabilità e durata nel tempo in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROFILO RTA-TAPW ADESIVO GRIGIO 100990506N CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

1000 mm

altezza

9 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Profilo adesivo grigio RTA-TAPW 1000mm marcatura industriale