Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAM1EC200
Cod. Produttore
AM1EC200
Cod. EAN
3389110542141

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Profondità: 25 mm
  • Tipo guida: Dentato
  • Compatibilità: Cassetta 1600 mm
  • Potenza motore: fino a 375 kW
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa è una serie di guide serrate a forma di C per carichi pesanti. È adatto per quadri elettrici PanelSeT, Spacial e Thalassa. Il prodotto è contrassegnato con incrementi di 25 mm per facilitare il posizionamento dei quadri elettrici. È realizzato in acciaio zincato. lo starter stella-triangolo è costituito da montanti, guide di montaggio. Ha uno spessore di 20/10 mm. Il set contiene 2 guide con una lunghezza di 2 metri.

Tipologia

Altro

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Cromato

spessore del materiale

2 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

50 mm

Tipo superficie

Cromato

Serie

PanelSeT SM